6880B-1 クランピングスクリュー ブラック 6880B ナベヤ 21397854

6880B-1 クランピングスクリュー ブラック 6880B ナベヤ 21397854
6880B-1 クランピングスクリュー ブラック 6880B ナベヤ 21397854

クランピングスクリュー ブラック 6880B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)17
内容量1個注文コード21397854品番6880B-1
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。

寸法A(mm)23寸法B(mm)17寸法C(mm)6寸法D(mm)7.9寸法E(mm)M4適合機種6841B-1ボルト径M4強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする