6880B-2 クランピングスクリュー ブラック 6880B ナベヤ 21397863

6880B-2 クランピングスクリュー ブラック 6880B ナベヤ 21397863
6880B-2 クランピングスクリュー ブラック 6880B ナベヤ 21397863

クランピングスクリュー ブラック 6880B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)23
内容量1個注文コード21397863品番6880B-2
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。

寸法A(mm)35寸法B(mm)23寸法C(mm)12寸法D(mm)15寸法E(mm)M6適合機種6841B-2ボルト径M6強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする