曜日別特売

レバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)39タイプキズ防止注文コード21399552品番QDLT08-KB
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
タイプキズ防止寸法A(mm)39寸法B(mm)17寸法C(mm)27寸法D(mm)15.5寸法E(mm)15°寸法F(mm)1寸法G(mm)29寸法H(mm)5寸法I(mm)7寸法J(mm)10寸法M(mm)M8×P1.25寸法N(mm)39寸法O(mm)45°寸法S(mm)61質量(kg)0.1材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付には、スロットナット(別売)をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする