ナベヤ
レバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
49
タイプ
キズ防止
注文コード
21399568
品番
QDLT12-KB
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
キズ防止
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
12°
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
47
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
12
寸法M(mm)
M12×P1.75
寸法N(mm)
56
寸法O(mm)
45°
寸法S(mm)
120
質量(kg)
0.4
材質
SCM440
熱処理
(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付には、スロットナット(別売)をご利用ください。