曜日別特売

レンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)49タイプフラット注文コード21399665品番QDHT12-FJ
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
タイプフラット寸法A(mm)49寸法B(mm)27寸法C(mm)35寸法D(mm)21寸法E(mm)12°寸法F(mm)3寸法G(mm)34寸法H(mm)6寸法I(mm)12寸法J(mm)12寸法M(mm)M12×P1.75寸法N(mm)53寸法Q(mm)24質量(kg)0.4材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付には、スロットナット(別売)をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする