ナベヤ
レンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
39
タイプ
グリップ
注文コード
21399692
品番
QDHT08-GJ
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
グリップ
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
27
寸法D(mm)
15.5
寸法E(mm)
15°
寸法F(mm)
1.5
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
5
寸法I(mm)
7
寸法J(mm)
10
寸法M(mm)
M8×P1.25
寸法N(mm)
38
寸法Q(mm)
17
質量(kg)
0.1
材質
SCM440
熱処理
(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付には、スロットナット(別売)をご利用ください。