ナベヤ
レンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
49
タイプ
グリップ
注文コード
21399708
品番
QDHT12-GJ
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
グリップ
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
12°
寸法F(mm)
2.5
寸法G(mm)
34
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
12
寸法M(mm)
M12×P1.75
寸法N(mm)
53
寸法Q(mm)
24
質量(kg)
0.4
材質
SCM440
熱処理
(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付には、スロットナット(別売)をご利用ください。