寸法A(mm)45寸法B(mm)67.5寸法C(mm)35寸法D(mm)6寸法E(mm)28寸法F(mm)35.7寸法G(mm)9寸法H(mm)3.5寸法I(mm)96寸法J(mm)18寸法K(mm)60寸法L(mm)11寸法M(mm)32.5寸法N(mm)8寸法O(mm)86寸法P(mm)16.5寸法Q(mm)10寸法R(mm)-寸法S(mm)-材質SCM440形状トウ質量(kg)1.6寸法T-表面処理黒染め熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応