ナベヤ
クサビクランプシステム 可動部
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
形状
V型
注文コード
21400356
品番
KSC12-VJ
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
V型
口幅(mm)
45
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
35.7
寸法M(mm)
32.5
寸法N(mm)
21
寸法O(mm)
83
寸法Q(mm)
10
寸法R(mm)
21
寸法S(mm)
-
寸法T
-
質量(kg)
0.7
材質
SCM440
熱処理
焼入HRC50±3
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応