※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
Tスロットナット及びスタッドセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
質量(kg)
4.2
2.8
4.2
4.3
7.0
7.3
7.5
8.0
10.3
10.0
11.0
11.2
12.3
14.0
15.0
18.0
適合T溝幅(mm)
12
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
ボルト径
M10
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21400812
品番
TSM1210
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
セット内容
Tスロットナット×6個
フランジナット×4個
カップリングナット×4個
スタッドボルト(75mm、100mm、125mm、150mm、175mm、200mm)×各4本
木製ベース×1個
材質
S45C
質量(kg)
4.2
表面処理
黒染め
ボルト径
M10
熱処理
焼入
適合T溝幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応