曜日別特売
TSM2622 Tスロットナット及びスタッドセット ナベヤ 21400882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tスロットナット及びスタッドセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(kg)14.0
適合T溝幅(mm)26
ボルト径M22
内容量1個注文コード21400882品番TSM2622
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
セット内容
Tスロットナット×6個
フランジナット×4個
カップリングナット×4個
スタッドボルト(75mm、100mm、125mm、150mm、175mm、200mm)×各4本
木製ベース×1個
材質S45C質量(kg)14.0表面処理黒染めボルト径M22熱処理焼入適合T溝幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする