曜日別特売
F1GA230201275 オールマイティEU33L mizuno(ミズノ) 21402589

 

F1GA230201275 オールマイティEU33L mizuno(ミズノ) 21402589
F1GA230201275 オールマイティEU33L mizuno(ミズノ) 21402589
F1GA230201275 オールマイティEU33L mizuno(ミズノ) 21402589
F1GA230201275 オールマイティEU33L mizuno(ミズノ) 21402589
F1GA230201275 オールマイティEU33L mizuno(ミズノ) 21402589
F1GA230201275 オールマイティEU33L mizuno(ミズノ) 21402589
F1GA230201275 オールマイティEU33L mizuno(ミズノ) 21402589
F1GA230201275 オールマイティEU33L mizuno(ミズノ) 21402589

オールマイティEU33L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)27.5
01:ホワイト×ワインレッド
内容量1足注文コード21402589品番F1GA230201275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

転ばぬ先のこの一足。つま先を上げた設計により、作業現場での「つまずき」に配慮。「すべり」にくさも備えた一足。( Uソール以外のミズノワークシューズと比較して)
作業現場での転倒に影響がある「つまずき」や「すべり」に関して、トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮。
ゴム紐×ベルトで着脱しやすい上に、アッパーのメッシュ比率を高めて蒸れにくく、クッション性にも富んでいます。
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
ニット風メッシュを使用
通気性がよく、シューズ内部がムレにくい
ゴムの紐靴とベルトで脱ぎ履きしやすい(ゴムの靴紐は取り外し不可)
擦り減りやすい(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現

用途運輸業・建築業・製造業形状ローカット01:ホワイト×ワインレッド質量(g)約370(26.0cm片方)サイズ(cm)27.5規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカーウィズEEE機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプ靴ひも+マジック靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする