ナベヤ
ダブルエンドクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合ボルト径
M10
注文コード
21402657
品番
WEC10
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合ボルト径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
37
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
5
寸法I(mm)
R10
材質
S45C
質量(kg)
0.18
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応