曜日別特売
NM-1 NEO正宗 タックス 21403255

NEO正宗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径(Φmm)305
厚さ(mm)3
内容量1箱(20枚)注文コード21403255品番NM-1
参考基準価格(税別)¥11,364販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

毎日の現場を強力にアシストする中型切断砥石
高性能なスタンダード切断砥石「NEO正宗」。日本製で、 職人が一枚一枚丹精を込めて滋賀工場で製造しております。
タックスが長年にわたり培ってきた技術と経験が活かされた、高品質でエコノミーな切断砥石です。
パワード正宗よりも柔らかく、丸棒など無垢対象物の切断に適しております。

用途無垢対象物の切断(丸棒など)厚さ(mm)3外径(Φmm)305最高使用周速度(m/s)72粒度30穴径(Φmm)25.4適合材ステンレス・一般金属用商品タイプ標準切断砥石(ミドルサイズ)
注意
※最高使用周速度を越えての使用、砥石への衝撃を避けてください。
※常に砥石カバーと個人用保護具を使用してください。
※正しい砥石の取り付けを行ってください。
※点検または整備された機械を正しく使用してください。
※呼吸器疾患を防止するために、粉塵の発散防止と防じんマスクを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする