ナベヤ
ダブルグーズネッククランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法G(mm)
18
注文コード
21403384
品番
DGC18100
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法G
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
48
寸法G(mm)
18
材質
S45C
質量(kg)
0.62
熱処理
焼付塗装
適合ボルト径
M12-M18
RoHS指令(10物質対応)
対応