ナベヤ
レッグクランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
63
材質
S45C
適合ボルト径
M16
注文コード
21403576
品番
LCMC161
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質・適合ボルト径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
17
寸法G(mm)
17.5
寸法H(mm)
8
寸法I(mm)
28
寸法J(mm)
7
寸法K(mm)
19
材質
S45C
質量(kg)
0.24
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応