曜日別特売
LCMC162 レッグクランプ ナベヤ 21403585

LCMC162 レッグクランプ ナベヤ 21403585
LCMC162 レッグクランプ ナベヤ 21403585

レッグクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)98材質S45C適合ボルト径M16注文コード21403585品番LCMC162
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
寸法A(mm)98寸法B(mm)38寸法C(mm)38寸法D(mm)21寸法E(mm)15寸法F(mm)17寸法G(mm)17.5寸法H(mm)30寸法I(mm)41寸法J(mm)7寸法K(mm)20材質S45C質量(kg)0.49表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする