ナベヤ
アルミスクリュージャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法C(mm)
35
注文コード
21404382
品番
ASJ070R
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。
プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
55
寸法F(mm)
70
寸法G(mm)
M12×1.75
寸法H(mm)
M16×2
材質
A5056
色
赤アルマイト処理
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応