曜日別特売
MXQ20A-150ZB-M9BVL-X28 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-150ZB SMC 21405047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-150ZB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(-X28) アジャストナット、ボルトロング仕様オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード21405047品番MXQ20A-150ZB-M9BVL-X28
参考基準価格(税別)¥78,540販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動仕様(-X28) アジャストナット、ボルトロング仕様アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする