曜日別特売
BAB-002(BE) 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 21405118

BAB-002(BE) 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 21405118
BAB-002(BE) 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 21405118
BAB-002(BE) 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 21405118
BAB-002(BE) 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 21405118
BAB-002(BE) 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 21405118
BAB-002(BE) 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 21405118
BAB-002(BE) 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 21405118
BAB-002(BE) 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 21405118
BAB-002(BE) 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 21405118

電動ポンプ式エアベッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズシングルコヨーテ注文コード21405118品番BAB-002(BE)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。
脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。

用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。仕様空気入れ時間:90秒材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調質量(kg)3.3コヨーテサイズシングル種類エアーベッド耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×97×25
取扱説明書:(0.47MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする