曜日別特売
SW24SMF 球面座金(SUS) ナベヤ 21405152

球面座金(SUS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)44注文コード21405152品番SW24SMF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。
凹凸セットです。

寸法A(mm)44寸法B(mm)14.9寸法C(mm)25寸法D(mm)28外径(Φmm)44厚さ(mm)25材質SUS316質量(g)109適合ボルト径M24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする