MXQ20A-30ZS エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZS SMC 21406824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード21406824品番MXQ20A-30ZS
参考基準価格(税別)¥37,020販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする