曜日別特売
DTS-5925(WN/SWH) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407209

DTS-5925(WN/SWH) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407209
DTS-5925(WN/SWH) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407209
DTS-5925(WN/SWH) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407209
DTS-5925(WN/SWH) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407209
DTS-5925(WN/SWH) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407209
DTS-5925(WN/SWH) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407209
DTS-5925(WN/SWH) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407209
DTS-5925(WN/SWH) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407209
DTS-5925(WN/SWH) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407209
DTS-5925(WN/SWH) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407209

モニタースタンド

(15件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台ウッドナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×80注文コード21407209品番DTS-5925(WN/SWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。

用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。ウッドナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×80総耐荷重(kg)約15質量(kg)2コンセントなし材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)有効内寸(mm)幅540×奥行230×高さ60耐荷重(kg)約15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80形態組立品組立時間10~20分引出しなし
取扱説明書:(0.51MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: PC作業

高さも程よく、幅も広いので、台の下に有線LANを接続したノートPCを収納出来てよいです。

2025-09-19
用途: パソコン作業
建設業・工事業

目線が上がって良い。モニターの下にスペースができて有効活用できる。

2025-04-25
用途: PC使用時
教育・研究機関

ディスプレイを上に置き、スタンド下のスペースにキーボードを格納しています。デスク上がすっきりして、作業スペースの拡張ができるため、効率が上がります。

2025-03-12
用途: モニター置き
製造業

下部のスペースにキーボードが収納でき、デスク上の作業範囲が
広くなりました。おかげで原稿用紙等も楽々広げることができ
作業効率も上がりました。

2025-02-07
用途: パソコンモニター台
岡本土木株式会社建設業・工事業

商品注文後、当日発送・翌日到着でとても早く手許に届きました。
商品の組立ても簡単で、とても良い商品でした。

2024-12-19
用途: PC画面置き
イノチオ精興園株式会社農・林・水産業

PCの2画面置き用として使用しています。デスクにきちんと収まり、2台モニターを置けるので問題なく使用できます。

2024-12-03
用途: パソコンラック用
卸売・小売業

とても良い商品です。コストパフォーマンス最高です。
再購入を検討しています。非常にしっかりとした足組です

2023-02-16
用途: モニター設置
その他業種

幅違い2種を組み合わせて上手くツインモニターの幅に設置ができた。
高さが少な目だが、むしろ目線が上がり過ぎず棚下にはキーボードやノートPCであれば十分入るのでちょうど良い。
価格相応の質感ではあるが自分の使用では低コストで済んでありがたかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする