曜日別特売
MXQ20A-50ZE2-M9BW エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZE2 SMC 21407804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZE2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21407804品番MXQ20A-50ZE2-M9BW
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(2) エンドロックリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする