曜日別特売
MXQ20A-50ZE3 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZE3 SMC 21407829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZE3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21407829品番MXQ20A-50ZE3
参考基準価格(税別)¥48,790販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする