曜日別特売
MXQ20A-50ZH-M9BM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZH SMC 21407969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-50ZH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21407969品番MXQ20A-50ZH-M9BM
参考基準価格(税別)¥50,220販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしリード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする