ナベヤ
インサートノズルJB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A
M12×1.75(並目)
注文コード
21408966
品番
JB12-5
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法G
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
寸法B(mm)
19.6
寸法C(mm)
2
寸法D(mm)
10.4
寸法E(mm)
Φ4.1
寸法F(mm)
Φ4.7
質量(g)
7.5
寸法A
M12×1.75(並目)
RoHS指令(10物質対応)
対応