JB20-2 インサートノズルJB型 ナベヤ 21409018

JB20-2 インサートノズルJB型 ナベヤ 21409018
JB20-2 インサートノズルJB型 ナベヤ 21409018

インサートノズルJB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法AM20×1.5(細目)注文コード21409018品番JB20-2
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。

材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
寸法B(mm)27.9寸法C(mm)38.1寸法D(mm)15.2寸法E(mm)4.1寸法F(mm)Φ10質量(g)30寸法AM20×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする