ナベヤ
インサートノズルJB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A
M20×1.5(細目)
注文コード
21409036
品番
JB20-4
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法G
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
寸法B(mm)
27.9
寸法C(mm)
38.1
寸法D(mm)
15.2
寸法E(mm)
5.6
寸法F(mm)
Φ10
質量(g)
32.5
寸法A
M20×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応