SBT8-2 インサートノズルSB型用チューブ ナベヤ 21409115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBT8-2 インサートノズルSB型用チューブ ナベヤ 21409115
SBT8-2 インサートノズルSB型用チューブ ナベヤ 21409115

インサートノズルSB型用チューブ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法AM8材質真鍮注文コード21409115品番SBT8-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
チューブの全長を短くすることが出来ます。
SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。

材質真鍮最大圧力(MPa)3寸法AM8寸法B(mm)155.6寸法C(mm)6.4寸法D(mm)4.6寸法E(mm)7.9質量(g)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88134234
2021-02-18
用途: 内径加工のクーラント用
宮本製作所

内径加工の切削チップクーラントは、ホルダ内部クーラントで実施し
切粉排出には、被削材に極力近くに寄せて噴出させることで効果大で適してる。
以前は、スクリューチップを使用していたのですがこちらの方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする