BE18-2 インサートノズルBE型 ナベヤ 21409246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BE18-2 インサートノズルBE型 ナベヤ 21409246
BE18-2 インサートノズルBE型 ナベヤ 21409246

インサートノズルBE型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)18寸法E(mm)M5注文コード21409246品番BE18-2
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズルの角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。

材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
質量(g)8寸法A(mm)18寸法F(mm)7.8寸法D(mm)3寸法E(mm)M5寸法B(mm)14.9寸法C(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする