曜日別特売
BNV050P0 レベリングエレメント BNV ナベヤ 21410086

BNV050P0 レベリングエレメント BNV ナベヤ 21410086
BNV050P0 レベリングエレメント BNV ナベヤ 21410086

レベリングエレメント BNV

商品レビューを投稿する
47日以内出荷47日以内出荷とは
寸法A(mm)60
許容荷重(kN)2.0
内容量1個注文コード21410086品番BNV050P0
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。
レベル調整機構と防振機能を備えています。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。
プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用
BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用
BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用

寸法A(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)22寸法D(mm)13材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR質量(kg)0.2タイプ正方形許容荷重(kN)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルトは付属しておりませんので、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRB)より選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする