曜日別特売
MXQ20B-20ZH-M9BL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-20ZH SMC 21410699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-20ZH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21410699品番MXQ20B-20ZH-M9BL
参考基準価格(税別)¥49,340販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバボディオプション(B) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする