ナベヤ
ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
35
35
50
70
許容荷重(kN)
2.0
2.0
3.0
4.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21411066
品番
BVW16
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
20
材質
SS400、NBR
質量(kg)
0.14
許容荷重(kN)
2.0
適合ねじ
M10、M12
RoHS指令(10物質対応)
対応