用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C色濃い紫質量(g)42寸法H(mm)25.6寸法L1(mm)17.3寸法A(mm)20寸法D(mm)M5表面処理三価クロメートメッキ寸法B(mm)26.3寸法C(mm)21.8寸法L2(mm)21.1固有振動数(Hz)13許容荷重(N)130~180RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)26~たわみ量T(mm)2