MXQ20B-75Z-X45 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-75Z SMC 21411338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-75Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード21411338品番MXQ20B-75Z-X45
参考基準価格(税別)¥61,930販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-X45) パッキン類EPDM仕様アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(B) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする