曜日別特売
BBS25D030 ストッパー付ビルトイン防振マウント ナベヤ 21411364

ストッパー付ビルトイン防振マウント

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法H(mm)30
許容荷重(N)80~100
内容量1個注文コード21411364品番BBS25D030
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。

用途
コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C質量(g)68寸法H(mm)30寸法L1(mm)20.9寸法A(mm)25寸法D(mm)M6表面処理三価クロメートメッキ寸法B(mm)31.3寸法C(mm)24.8寸法L2(mm)26.1固有振動数(Hz)12許容荷重(N)80~100RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)25~たわみ量T(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: エアコン取り付け用

製品選択に悩んだら、迷わずナベヤに直接相談してください。完璧なアドバイスをくれますので、あとはモノタロウさんで買うだけです。
もっと早くつければよかった~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする