用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C色濃い紫質量(g)70寸法H(mm)30寸法L1(mm)20.9寸法A(mm)25寸法D(mm)M6表面処理三価クロメートメッキ寸法B(mm)31.3寸法C(mm)24.8寸法L2(mm)26.1固有振動数(Hz)12許容荷重(N)210~290RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)24~たわみ量T(mm)3