MXQ20B-75ZS-M9BLS エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-75ZS SMC 21411557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-75ZS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21411557品番MXQ20B-75ZS-M9BLS
参考基準価格(税別)¥55,940販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする