ナベヤ
防振ブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)
21
26
37
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21411608
品番
SVW16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥790
ボルト固定時の振動絶縁用ワッシャーとして用います。
耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。
ゴム系の製品より、防振特性の変化が少ない製品です。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
17
寸法H(mm)
183
寸法h(mm)
16
寸法h1(mm)
7
寸法h2(mm)
9
寸法t(mm)
2.3
材質
(ブッシュ)発泡ポリウレタン、(金属座金)S45Cユニクロメッキ
質量(g)
24
ボルト径
M16
推奨トルク(N・m)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応