FAEBI-HD430 ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HD ナベヤ 21411863

FAEBI-HD430 ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HD ナベヤ 21411863
FAEBI-HD430 ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HD ナベヤ 21411863

ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HD

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1個寸法FM20×2.5注文コード21411863品番FAEBI-HD430
参考基準価格(税別)¥540,000販売価格(税込)¥515,900
販売価格(税別)
469,000

ラバー空気ばねFAEBI-HDは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。
高減衰能を確保するために、空気室を2室に分け(荷重用空気室/減衰用空気室)、空気チューブで連結しています。
調節弁により、共振振幅や減衰時間などの減衰性能を調整することができます。
ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。
ベースは滑り防止プレートにより構成されています。
鉛直の固有振動数は静荷重により変化し、4~6.5Hzです。
水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。
衝撃荷重のかかる際の最大たわみは、約15ミリとなります。
タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。
オプションで電気代、機械式の空圧制御弁によるレベルコントロールもご利用頂けます。

寸法A(mm)500寸法B(mm)480寸法C(mm)90寸法D(mm)12寸法E(mm)315材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装質量(kg)44.0ねじピッチ並目許容荷重(kN)27.5~65.0寸法FM20×2.5最大圧力(MPa)0.60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルトは付属しておりませんので、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)より選定してください。
※本製品の型式を選定される場合には、必ず最大荷重を超えないように選定してください。
※機械装置の取付けの際に、マウント上面のE寸法より小さい設置面積の場合には、保護カップのもしくは、荷重分散用の板を間に入れてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする