曜日別特売
UJS100-RG ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサル口金セット ナベヤ 21413078

ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサル口金セット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷47日以内出荷とは
内容量1セット(2個)適合機種LT5AU-100(F,FM,M)タイプグリッド注文コード21413078品番UJS100-RG
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。

寸法A(mm)102寸法B(mm)45寸法C(mm)28寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法F(mm)5寸法G(mm)15寸法H(mm)28寸法I(mm)8寸法J(mm)17寸法K(mm)28.5寸法L(mm)45寸法M(mm)51寸法N(mm)14寸法O(mm)8.5寸法P(mm)9適合機種LT5AU-100(F,FM,M)セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個質量(kg)1.3タイプグリッドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする