POSH Faith
ビレットワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
D.ORANGE
メッキ
BLUE
RED
SILVER
GOLD
B.BERRY
BLACK
D.GREEN
TITAN
C.GOLD
D.ORANGE
L.GREEN
ライムGREEN
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21413965
品番
004286-14
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
6
色
D.ORANGE
内径(Φmm)
6,2
外径(Φmm)
17,5
ねじの呼び
M6