曜日別特売
FOJ150GS フットジョー ナベヤ 21414383

FOJ150GS フットジョー ナベヤ 21414383
FOJ150GS フットジョー ナベヤ 21414383

フットジョー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)寸法L(mm)10.5寸法H(mm)35適合バイスLTCV160、LTCV160H、LTFV150Q、LTFH150Q注文コード21414383品番FOJ150GS
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ワークの5面加工に便利です。
ワーク捨て座部分を確実にクランプします。
ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。

寸法A(mm)150寸法B(mm)60寸法C(mm)27寸法D(mm)55寸法E(mm)5寸法F(mm)18寸法G(mm)5寸法H(mm)35寸法I(mm)90寸法J(mm)30寸法K(mm)64.5寸法L(mm)10.5寸法M(mm)14寸法N(mm)13寸法O(mm)4.5材質SCM440質量(kg)1.8表面処理(ツメ)黒染め熱処理焼入HRC50-56RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLTCV160、LTCV160H、LTFV150Q、LTFH150Q
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする