曜日別特売
BCS18Q1 マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤ 21415372

BCS18Q1 マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤ 21415372
BCS18Q1 マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤ 21415372

マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)適合機種LTCV100(S,H,SH)LTCV125(S,H,SH)LTCV160(S,H,SH,TH)LTCV200(S,H,SH,TH)LTFV100QLTFV125QLTFH125QLT5AU100(F,M,FM)適合溝幅(mm)18適合TスロットナットTNM1816K注文コード21415372品番BCS18Q1
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
適合機種
LTCV100(S,H,SH)
LTCV125(S,H,SH)
LTCV160(S,H,SH,TH)
LTCV200(S,H,SH,TH)
LTFV100Q
LTFV125Q
LTFH125Q
LT5AU100(F,M,FM)
適合溝幅(mm)18クランプ専用クランプ &スペーサー適合TスロットナットTNM1816K適合フランジ六角ボルトM16X70 &平ワッシャWF16スタッド六角ボルトM16X70 &平ワッシャWF16寸法A(mm)17寸法B(mm)17寸法C(mm)20寸法D(mm)68寸法E(mm)25-33寸法F(mm)20寸法G(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする