曜日別特売
EVS100-4 クランプマスターバイス ナベヤ 21416325

EVS100-4 クランプマスターバイス ナベヤ 21416325
EVS100-4 クランプマスターバイス ナベヤ 21416325

クランプマスターバイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個口幅(mm)108注文コード21416325品番EVS100-4
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。

寸法A(mm)300寸法B(mm)108寸法C(mm)108寸法D(mm)128寸法E(mm)162寸法F(mm)8寸法G(mm)22寸法H(mm)352~462寸法I(mm)71寸法J(mm)113寸法K(mm)60寸法L(mm)4~120寸法M(mm)41寸法N(mm)5口幅(mm)108口開き(mm)120質量(kg)8.3タイプパンピングなし口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする