曜日別特売
- 超快適マスクプリーツタイプ ユニ・チャーム 21416546

超快適マスクプリーツタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(30枚)
サイズふつう
内容量1個(30枚)注文コード21416546品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シルク配合で、つけ心地快適!
肌触りがより本物シルク配合の「シルクタッチフィルタ」でつけ心地快適。
「やわらかストレッチ耳かけ」で長時間つけても耳が痛くない!
「全方位フィット構造」と「ノーズフィット」搭載でスキマを作りにくい。
ウイルス飛沫カットフィルタで、空気中のウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。
通気フィルタで息苦しくありません。

形状プリーツホワイトサイズふつう入数(枚)30構造3層寸法(縦×横)(mm)90×175生産国日本対象ウイルス飛沫・花粉・PM2.5ひもタイプ耳掛け
注意
※お子様の睡眠時のご使用は安全性を考慮し、お控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 普段毎日使用しています
不動産業

毎日使っても耳が痛くなりません。顔にフィットするので、安心して使えます。生地も肌に優しい感じで非常に良いと思います。
毎日使うため、コストパフォーマンスが一番いいので、モノタロウで購入しています。

2024-11-05
用途: 普段使い
サービス業

いつもながら、快適な使い心地です。
大きさもちょうど良く隙間なくピッタリ。息苦しい事もなく、これからの時期は乾燥するので、必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする