曜日別特売
AT1-09-20A 軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社 21416878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟質ナイロンコイルチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本チューブ全長(m)20チューブ外径(Φmm)11注文コード21416878品番AT1-09-20A
参考基準価格(税別)¥7,425販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。

用途
油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60最高使用圧力(MPa)(23℃)1チューブ外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)(23℃)4.3使用流体空気、水、油チューブ全長(m)20チューブ内径(Φmm)9標準色適合管継手AT8コイル用継手コイル径(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧コイル長(mm)760
注意
※その他の使用流体についてはメーカーへお問合せ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする