曜日別特売
FO-6-PT1/4 AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル) 潤工社 21417088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル)FO-6-PT1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)7.6
内容量1個注文コード21417088品番FO-6-PT1/4
参考基準価格(税別)¥1,285販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

AT1コイル用継手

用途
AT1コイル用
適合チューブ外径(Φmm)
7.6
ねじ
PT1/4
適合チューブ内径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※AT1コイル用継手の使用温度、圧力範囲はAT1軟質ナイロンコイルチューブに準拠。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする