T18 板金用タタキ定盤 ナベヤ 21417393

T18 板金用タタキ定盤 ナベヤ 21417393
T18 板金用タタキ定盤 ナベヤ 21417393

板金用タタキ定盤

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
寸法(A×B×C)(mm)1500×1000×150
内容量1個注文コード21417393品番T18
参考基準価格(税別)¥1,110,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。

寸法(A×B×C)(mm)1500×1000×150寸法D(mm)40寸法E(mm)20寸法F(mm)18寸法G(mm)0.130質量(kg)604許容荷重(kN)31.5リブ本数3×2RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする